SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMUIA50 Snodo orizzontale 50 mm - NSYCMUIA50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150832657
Artikelnummer
SNRNSYCMUIA50
Herstellernummer
NSYCMUIA50
Hersteller
SNR
Giunto tubo articolato HMI Spacial S3CM. 147 x 236 mm Adattatore per tubo multifunzione. Montaggio tra 2 tubi orizzontali. Per tubo quadrato da 50 mm, opzione di passaggio cavi attraverso l'interno. L'angolo di funzionamento è di 170°. Il carico è di 4,25 kg. Acciaio stampato, polveri di poliestere epossidiche. Grigio RAL 7035.