Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCLL405CRN Maniglia metallica 405 - PanelSeT CRN - NSYCLL405CRN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCLL405CRN Maniglia metallica 405 - PanelSeT CRN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480181078

Artikelnummer

SNRNSYCLL405CRN

Herstellernummer

NSYCLL405CRN

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Serratura cilindrica con chiavi per armadi Spacial CRN Il numero della chiave è 405 La serratura a chiave è in zamak + acciaio, la camma è in acciaio e la maniglia è in PA (poliammide) Il kit è costituito da 2 chiavi, 1 camma metallica e 1 mostrina con serratura a chiave