SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCL405CSX Serratura 405 S3X - NSYCL405CSX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Handgriffes - Klinke
Art der Schließung - Zylinder
Knebel - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480154829
Artikelnummer
SNRNSYCL405CSX
Herstellernummer
NSYCL405CSX
Hersteller
SNR
Ausführung des Handgriffes:
Klinke
Art der Schließung:
Zylinder
Knebel:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
nein
Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3X Il numero della chiave è 405 La maniglia è in poliammide Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,14 kg


