Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCL220CRN Chiave/maniglia 220 - PanelSeT CRN - NSYCL220CRN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480181054

Artikelnummer

SNRNSYCL220CRN

Herstellernummer

NSYCL220CRN

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Serratura cilindrica con chiavi per armadi Spacial CRN Il numero della chiave è 220 La serratura è in zamak + acciaio e la camma è in PA (poliammide) Il kit è costituito da 2 chiavi, 1 serratura a chiave e 1 camma in plastica