Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCL1242ECSX Serratura cromata con chiusura 1242E - NSYCL1242ECSX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCL1242ECSX Serratura cromata con chiusura 1242E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - T-Griff

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480154812

Artikelnummer

SNRNSYCL1242ECSX

Herstellernummer

NSYCL1242ECSX

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

T-Griff

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3X Il numero della chiave è 1242E Il manico è realizzato in zamak cromato Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,144 kg