Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG92LPF Griglia d'uscita 92x92 7035 - NSYCAG92LPF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG92LPF Griglia d'uscita 92x92 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Montageart - Schnappbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150879102

Artikelnummer

SNRNSYCAG92LPF

Herstellernummer

NSYCAG92LPF

Hersteller

SNR

Anzahl der Lüfter:

1

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schnappbefestigung

Prisma P - Griglie di uscita in plastica. Apertura 92 x 92 mm. Esterno: 137 x 117 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ventilatore ClimaSys CV. Fissaggio con viti o a clip. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. 1filtro standard sintetico G2 M1 (parte posteriore della griglia di uscita) incluso. IP54. Protezione.