Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG114LPF Griglia con filtro 120x120x38

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG114LPF Griglia con filtro 120x120x38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Mit Filtermatte - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480152085

Artikelnummer

SNRNSYCAG114LPF

Herstellernummer

NSYCAG114LPF

Hersteller

SNR

Breite:

120 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

Mit Filtermatte:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Kit filtro uscita poliuretano espanso per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato sul motore della ventola La larghezza esterna è di 120 mm L'altezza esterna è di 120 mm