Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF170X190X Filtro anti insetti 197x215

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF170X190X Filtro anti insetti 197x215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 197 mm

  • Höhe - 215 mm

  • Tiefe - 0.6 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151866

Artikelnummer

SNRNSYCAF170X190X

Herstellernummer

NSYCAF170X190X

Hersteller

SNR

Breite:

197 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

0.6 mm

Mit Filtermatte:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

EMV-Ausführung:

nein

Filtro da acciaio inox 304 per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra l'involucro e il deflettore metallico La larghezza esterna è di 197 mm L'altezza esterna è di 215 mm Il filtro ha uno spessore di 0,6 mm