Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN204 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2000 W400mm, fissaggio esterno - NSYBPN204

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN204 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2000 W400mm, fissaggio esterno

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005763335

Artikelnummer

SNRNSYBPN204

Herstellernummer

NSYBPN204

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Questo pannello posteriore in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN, per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2000 mm e 400 mm. Il pannello è realizzato in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).