SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN186 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1800 W600mm, fissaggio esterno - NSYBPN186
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3606486104583
Artikelnummer
SNRNSYBPN186
Herstellernummer
NSYBPN186
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


