SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN146 Pannello posteriore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1400 W600mm, fissaggio esterno - NSYBPN146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005763236
Artikelnummer
SNRNSYBPN146
Herstellernummer
NSYBPN146
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1400 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


