SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPA7035 Bombola spray RAL7035 - NSYBPA7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Spraydose - ja
Inhalt - 0 ml
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480180767
Artikelnummer
SNRNSYBPA7035
Herstellernummer
NSYBPA7035
Hersteller
SNR
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Spraydose:
ja
Inhalt:
0 ml
Caratteristiche: • Categoria: colore spray • Applicazione: Multiuso • Contenuto: 150 ml • Colore: Grigio RAL 7035


