SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBN206 Vite prigioniera in Nylon per profilato C20 M6 - NSYBN206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - nein
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3606480180682
Artikelnummer
SNRNSYBN206
Herstellernummer
NSYBN206
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
nein
Vite prigioniera in Nylon per profilato C20 M6. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - applicazione: Multifunzione. Benefici: .. Applicazioni: ..


