Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBL27 Set di due cerniere in ottone per cassetta PLS

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBL27 Set di due cerniere in ottone per cassetta PLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharnier innenliegend - ja

  • Scharnier außenliegend - nein

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Scharnier justierbar - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480188411

Artikelnummer

SNRNSYBL27

Herstellernummer

NSYBL27

Hersteller

SNR

Scharnier innenliegend:

ja

Scharnier außenliegend:

nein

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Scharnier justierbar:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Set di due cerniere in ottone per cassetta PLS