Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCE12 Kit guarnizione per piastra passacavi 1200 mm - NSYBCE12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bürste

  • Typ - gerade

  • Breite - 505 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485130019

Artikelnummer

SNRNSYBCE12

Herstellernummer

NSYBCE12

Hersteller

SNR

Ausführung:

Bürste

Typ:

gerade

Breite:

505 mm

Höhe:

40 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Si tratta di una guarnizione flessibile a spazzola per l'ingresso dei cavi, adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È adatto ad armadi di larghezza 1200 mm ed è progettato per essere facilmente fissato alla piastra pressacavi mediante unmeccanismo di clipping. È compatibile con piastre con 1 o 2 ingressi. Il prodotto è di plastica. La larghezza nominale è 1000 mm e la larghezza reale è 855 mm. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 40 mm e 25 mm. Il kit contiene 2 guarnizioni. Il kit è costituito da 2 guarnizioni