SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBBF1U60P Ripiano 19"forato fisso profondità 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480172403
Artikelnummer
SNRNSYBBF1U60P
Herstellernummer
NSYBBF1U60P
Hersteller
SNR
Ripiano fissato mediante attacco senza utensili tra i montanti anteriore e posteriore da 19. Ripiano in acciaio, vernice grigia RAL 7035, carico accettabile 100kg. Adatto per rack con profondità da 800 mm o 1.000 mm, distanza interasse 458 mm, regolabilea passi di 25 mm. Questo ripiano è forato.