SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYATM27 Maniglia per trasporto PLS - NSYATM27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 130 mm
Höhe - 44 mm
Tragfähigkeit - 100 kg
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480188398
Artikelnummer
SNRNSYATM27
Herstellernummer
NSYATM27
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
130 mm
Höhe:
44 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
30 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Maniglia di trasporto PanelSeT PLS. 130x44 mm Applicazioni multifunzione. Montaggio diretto sul retro (fissaggio a vite M6). Nero RAL 9005.


