Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEPZM Guarnizione in gomma per IP54 dello zoccolo ZM delle casse PanelSeT PLM - NSYAEPZM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEPZM Guarnizione in gomma per IP54 dello zoccolo ZM delle casse PanelSeT PLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480461767

Artikelnummer

SNRNSYAEPZM

Herstellernummer

NSYAEPZM

Hersteller

SNR

Oberteilbreite:

1000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

SCHNEIDER KIT IP54 ZOCCOLO ZM ZA PER ARMADI