SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAELYTCRXG8 Set di 2 golfari M8 - Acciaio inox - NSYAELYTCRXG8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportöse
Breite - 36 mm
Höhe - 49 mm
Tragfähigkeit - 210 kg
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000005763090
Artikelnummer
SNRNSYAELYTCRXG8
Herstellernummer
NSYAELYTCRXG8
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportöse
Breite:
36 mm
Höhe:
49 mm
Tragfähigkeit:
210 kg
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
20 mm
Farbe:
Edelstahl
Set di occhielli M8: acciaio inox AISI 304 e staffe: acciaio inox AISI 304 per sollevamento e trasporto di PanelSeT S3X, PanelSeT CRN, PanelSeT CRNG e PanelSeT S3D Il kit è costituito da 2 occhielli, 2 staffe, 2 rondelle, 2 dadi ed elementi di fissaggio Il carico massimo è di 210 kg con imbracatura a 60°




