SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDRSCST Arresto porta per PanelSeT S3D - NSYAEDRSCST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Türarretierung
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
3606480168789
Artikelnummer
SNRNSYAEDRSCST
Herstellernummer
NSYAEDRSCST
Hersteller
SNR
Ausführung:
Türarretierung
Werkstoff:
Metall
Arresto porta per Spacial S3D. gamma: Spacial - tipo di prodotto o componente: fermo porta - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: porta e cassetta - compatibilità gamma: Spacial cassette altezza da 400 mm e larghezza da 300mm, Spacial Cassette S3D, CRN, Spacial Versione CRNG - composizione dispositivo: 1x blocco, elementi di fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensionicon profondità 150)..


