Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLS3HDRL Serratura doppia barra 3mm - NSYAEDLS3HDRL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Art der Schließung - sonstige

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005763083

Artikelnummer

SNRNSYAEDLS3HDRL

Herstellernummer

NSYAEDLS3HDRL

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Art der Schließung:

sonstige

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Serratura doppia barra 3 mm per PanelSet S3HD Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni gravose Il kit è costituito da 1 cilindro e 1 chiave Peso netto: 0,05 kg