SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF9K33 Sistema di chiusura per cassetta PanelSeT S3D 6G - 3 punti di chiusura - EDF 900 - NSYAEDLEDF9K33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Handgriffes - ausklappbare Kurbel
Art der Schließung - sonstige
Knebel - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja
Packung
1 ST
EAN
2000005763069
Artikelnummer
SNRNSYAEDLEDF9K33
Herstellernummer
NSYAEDLEDF9K33
Hersteller
SNR
Ausführung des Handgriffes:
ausklappbare Kurbel
Art der Schließung:
sonstige
Knebel:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
ja
Sistema di chiusura in poliammide PA per armadi PanelSeT S3D 6G K3 e PanelSeT S3D 6G Adatto per armadi con profondità nominale di 700 mm, 800 mm e 1200 mm Sistema di chiusura con chiusura a 3 punti fissata sullo sportello dell'alloggiamento Tipo di serratura EDF con numero chiave 900 Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni nucleari e sismiche Peso netto: 0,752 kg


