Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF13K33 Sistema di chiusura per cassetta PanelSeT S3D 6G - 3 punti di chiusura - EDF 1300 - NSYAEDLEDF13K33

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF13K33 Sistema di chiusura per cassetta PanelSeT S3D 6G - 3 punti di chiusura - EDF 1300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - ausklappbare Kurbel

  • Art der Schließung - sonstige

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005763045

Artikelnummer

SNRNSYAEDLEDF13K33

Herstellernummer

NSYAEDLEDF13K33

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

ausklappbare Kurbel

Art der Schließung:

sonstige

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Sistema di chiusura in poliammide PA per armadi PanelSeT S3D 6G K3 e PanelSeT S3D 6G Adatto per armadi con profondità nominale di 800 mm, 700 mm e 1200 mm Sistema di chiusura con chiusura a 3 punti fissata sullo sportello dell'alloggiamento Tipo di serratura EDF con numero chiave 1300 Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni nucleari e sismiche Peso netto: 0,752 kg