Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL455S3D Manopola con chiave 455 - NSYAEDL455S3D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL455S3D Manopola con chiave 455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150513358

Artikelnummer

SNRNSYAEDL455S3D

Herstellernummer

NSYAEDL455S3D

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 455 La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,051 kg