Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL421S3D Manopola con chiave 421 - NSYAEDL421S3D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL421S3D Manopola con chiave 421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480168956

Artikelnummer

SNRNSYAEDL421S3D

Herstellernummer

NSYAEDL421S3D

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 421 La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,051 kg