SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL2432S3D Maniglia con serratura a chiave 2432E per Spacial S3D - NSYAEDL2432S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Handgriffes - Drehgriff
Art der Schließung - Zylinder
Knebel - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005762994
Artikelnummer
SNRNSYAEDL2432S3D
Herstellernummer
NSYAEDL2432S3D
Hersteller
SNR
Ausführung des Handgriffes:
Drehgriff
Art der Schließung:
Zylinder
Knebel:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
nein
Maniglia con chiavi per cassette Spacial S3D Il numero della chiave è 2432E La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,052 kg




