Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL2124S3D Maniglia con serratura a chiave 2124E per cass. Spacial S3D,design innovativo ed - NSYAEDL2124S3D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL2124S3D Maniglia con serratura a chiave 2124E per cass. Spacial S3D,design innovativo ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005762970

Artikelnummer

SNRNSYAEDL2124S3D

Herstellernummer

NSYAEDL2124S3D

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Maniglia con chiavi per cassette Spacial S3D Il numero della chiave è 2124E La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,04 kg