Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAECPFLT25 Membrana per piastra passacaviFL 21 T25 - NSYAECPFLT25

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAECPFLT25 Membrana per piastra passacaviFL 21 T25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr

  • Typ - gerade

  • Breite - 214 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 27

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480169052

Artikelnummer

SNRNSYAECPFLT25

Herstellernummer

NSYAECPFLT25

Hersteller

SNR

Ausführung:

Rohr

Typ:

gerade

Breite:

214 mm

Höhe:

30 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

27

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

ja

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

8...8

Si tratta di un passacavi a membrana morbida tipo FL21, progettato per armadi elettrici, con 27 punti di ingresso cavi. Il prodotto è realizzato in TPE (elastomero termoplastico). È progettato per essere installato sull'adattatore della piastra pressacavi o direttamente sul contenitore L'altezza, la larghezza e la profondità esterne sono rispettivamente di 40 mm, 194 mm e 88 mm. Il prodotto contiene una membrana e i fissaggi. Il colore è grigio RAL7035. L'intervallo di temperatura operativa va da -40° a +100 °C. È conforme allo standard di ritardo di fiamma V0 secondo la norma UL 94. Inoltre, ha un grado di protezione IP66 per l'ingresso e l'uscita dalla rete. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose. Ilkit è costituito da 1 membrana e 1 elemento di fissaggio Temperatura ambiente di funzionamento -40-100°C Ritardante di fiamma V0 conforme a UL 94 Grado di protezione in ingresso IP66