Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEBP2F810 Zoccolo per pavimento tecnico 800x1000 - NSYAEBP2F810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEBP2F810 Zoccolo per pavimento tecnico 800x1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 350 mm

  • Tiefe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480176180

Artikelnummer

SNRNSYAEBP2F810

Herstellernummer

NSYAEBP2F810

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

1000 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Zoccolo distanziatore per pavimenti rialzati fino a 1000kg, realizzato con un telaio in lamiera saldata piegata e dipinto con vernice in polveri epossipoliestere, in nero RAL 9011. Fornito con ingresso regolabile da 0 a 60 mm con fori per il fissaggio alpavimento. Adatto ad involucri larghi 800mm e profondi 1000mm.