SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEBP2F68 Zoccolo per pavimento tecnico 600x800 - NSYAEBP2F68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 350 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480176159
Artikelnummer
SNRNSYAEBP2F68
Herstellernummer
NSYAEBP2F68
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Zoccolo distanziatore per pavimenti rialzati fino a 1000kg, realizzato con un telaio in lamiera saldata piegata e dipinto con vernice in polveri epossipoliestere, in nero RAL 9011. Fornito con ingresso regolabile da 0 a 60 mm con fori per il fissaggio alpavimento. Adatto ad involucri larghi 600mm e profondi 800mm.