Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN205ED Pannelli laterali, Prismaset HD, per armadio elettrico H2000 D500mm, fissaggio esterno, RAL9003, set di 2 - NSY2SPN205ED

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN205ED Pannelli laterali, Prismaset HD, per armadio elettrico H2000 D500mm, fissaggio esterno, RAL9003, set di 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005762871

Artikelnummer

SNRNSY2SPN205ED

Herstellernummer

NSY2SPN205ED

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Questi due pannelli laterali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio modulare in acciaio decarbonizzato a pavimento Prismaset HD per applicazioni di distribuzione elettrica. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 2000 mm e 500 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore bianco (RAL 9003). Questo prodotto è classificato con un uso minimo di sostanze pericolose. Questo prodottoè classificato con un uso minimo di sostanze pericolose