Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHJF36150TW H-Frame 150A 65kA 3P TM150

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHJF36150TW H-Frame 150A 65kA 3P TM150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 150...150 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1700...1700 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0785901564935

Artikelnummer

SNRNHJF36150TW

Herstellernummer

NHJF36150TW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

150...150 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1700...1700 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

525...525 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

150 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

104 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

86 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

163 mm

NHDF36030TW è un interruttore automatico PowerPact H-frame con unità di montaggio da 3P da 30A. Ha una tensione operativa di 525 V CA a 50/60 Hz. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NHJF36150TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame ha una tensione di esercizio di V CA di 750 150 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.