Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35026 Mureva pulsante 1P 10 A - MUR35026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Ausführung kontaktlos - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480789281

Artikelnummer

SNRMUR35026

Herstellernummer

MUR35026

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätetiefe:

64 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il pulsante Mureva Styl MUR35026 è un dispositivo robusto che può essere installato all'interno o all'esterno. Il pulsante ha un indice di protezione IP55 che ne garantisce la tenuta all'acqua. Il dispositivo può essere fissato senza viti su una superficie. Ha un'altezza di 76 mm, una larghezza di 76 mm e una profondità di 64 mm. Il dispositivo può essere fissato senza viti a parete.