Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN693003 Alimentatore REG, 24 V CC / 0,4 A - MTN693003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN693003 Alimentatore REG, 24 V CC / 0,4 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485012452

Artikelnummer

SNRMTN693003

Herstellernummer

MTN693003

Hersteller

SNR

Alimentatore REG, 24 V CC / 0,4 A. Alimentatore per ingressi binari 24 V. Con protezione integrata da sovraccarico e cortocircuito. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Alimentazione principale: CA 230 V, 48-63 Hz. Tensione di uscita CC A 24 V +/- 3 %. Corrente di uscita: max. 0,4 A. Potenza di uscita: max. 10 W. Larghezza dispositivo: 1 moduli, circa 18 mm. Colore: grigio chiaro.