Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0003 Attuatore Fan Coil 0-10V SpaceLogic KNX - MTN6730-0003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0003 Attuatore Fan Coil 0-10V SpaceLogic KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Bussystem KNX-Funk - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481029904

Artikelnummer

SNRMTN6730-0003

Herstellernummer

MTN6730-0003

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Stellgröße schaltend:

ja

Bussystem KNX-Funk:

ja

Stellgröße stetig:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

3

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busmodul abnehmbar:

ja

Schaltspannung:

250...250 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Max. Ausgangsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

61.5 mm

Questo controller per ventilconvettori SpaceLogic KNX di Schneider Electric da 0-10 V è un attuatore che funziona con il tipo di bus KNX. L'IP nominale di questo dispositivo è IP20. Questo attuatore funziona con un sistema bus KNX. Il tipo di montaggio del box utilizzato con questo attuatore è una guida DIN. La sua corrente di uscita è 16 A con relè aggiuntivo. Inoltre, la tensione operativa nominale di questo dispositivo è 110 V-240 V. È privo di sostanze estremamente problematiche al di sopra della soglia. È privo di mercurio.