SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6725-0101 DALI 2 Gateway Pro 1ch/64 SpaceLogic KNX - MTN6725-0101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481902856
Artikelnummer
SNRMTN6725-0101
Herstellernummer
MTN6725-0101
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
100...240 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
ja
Visualisierung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
AC
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


