SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6513-1202 Alimentatore 640mA SpaceLogic KNX - MTN6513-1202
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 640 mA
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481902825
Artikelnummer
SNRMTN6513-1202
Herstellernummer
MTN6513-1202
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
30 V


