Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6502-0105 Interfaccia IP SpaceLogic KNX - MTN6502-0105

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6502-0105 Interfaccia IP SpaceLogic KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489917852

Artikelnummer

SNRMTN6502-0105

Herstellernummer

MTN6502-0105

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia IP Spacelogic KNX da guida DIN L'interfaccia IP Spacelogic KNX è un'interfaccia tra IP e KNX. È possibile accedere al KNX Bus da ogni punto della propria LAN. L'interfaccia IP Spacelogic KNX può essere utilizzata come interfaccia di programmazione per il software ETS 5 e consente di accedere al bus KNX tramite Internet per mezzo di un VPN. Il dispositivo supporta KNX Security, che può essere abilitata nell'ETS. Con la sua funzionalità di interfaccia (tunneling), KNX Security previene l'accesso non autorizzato. Il dispositivo supporta fino a 8 canali di tunneling. Per ciascun canale di tunneling, deve essere configurato un singolo indirizzo separato. Presenta 2 pulsanti integrati per selezionare il canale di sintonizzazione e 3 LED di stato. L'interfaccia è alimentata dal bus KNX. Non è necessario un alimentatore aggiuntivo. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. La rete LAN è collegata tramite la presa RJ45. Larghezza dispositivo - 1 modulo = circa 18 mm. Nota: questa applicazione richiede ETS 5 o versioni successive. Contenuto - con morsetto di collegamento bus e coperchio del cavo.