Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN647593 Attuatore di commutazione REG-K/4x230/16 con modalità manuale - MTN647593

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN647593 Attuatore di commutazione REG-K/4x230/16 con modalità manuale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485011783

Artikelnummer

SNRMTN647593

Herstellernummer

MTN647593

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Schaltstrom:

16 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

3600 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3600 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...253 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Per la commutazione indipendente dei carichi tramite contatti di chiusura, tutte le uscite dell'interruttore da 230 V possono essere azionate con interruttori manuali. Con accoppiatore bus integrato. Il dispositivo è collegato alla rete attraverso morsetti a vite. viene creato un ponte interno ogni due collegamenti a L. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Funzionamento come contatto di apertura o chiusura, funzioni di temporizzazione per ciascun canale, funzione di illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale. Avviso di apertura per funzione luce scala, blocco e funzionamento logico aggiuntivo o controllo della priorità, scene, funzione di feedback sullo stato per canale, funzione centrale. Parametrizzazione completa per il ripristino e il guasto della tensione del bus, comportamento di download parametrizzabile. Tensione nominale: CA 100-240 V ±10%. Tensione di funzionamento: min CA 90 V - max CA a 265 V. Frequenza di rete: 50-60 Hz ±10%. Per ogni contatto di commutazione: Corrente di commutazione: 16 A, cos Phi 0,6. Funzionamento AC1: max 16 A. Funzionamento AC3: max 10 A. Funzionamento AC5: max 16 A. Capacità di commutazione corrente CC :max 16 A/ 24 V CC. Durata in uscita: Dati meccanici: >100.000. Funzionamento AC1/AC3/AC5: >3x10.000. 230V, 1A resistivo: >8x100.000. Carico nominale. Lampade a incandescenza: CA 100 V, max 1.600 W. CA 230 V, max. 3.600 W. CA 240 V, max. 3.840 W. Lampade alogene: CA 100 V, max 1.086 W. CA 230 V, max. 2.500 W. CA 240 V, max. 2.608 W. Lampade a fluorescenza: CA 100 V, max 1.086 VA. CA 230 V, max 2.500 VA. CA 240 V, max 2.608 VA. Compensato in parallelo. Carico capacitivo: CA 230 V, 16 A, max. 200 µF. Prestazioni di commutazione minime: 100 mA/12 V CA/CC. Corrente massima di spunto di picco: 150 µs: 600 A. 250 µs: 480 A.600 µs: 300 A. Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro. Dispositivo a 4 canali.