SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN645094 Attuatore fan coil REG-K - MTN645094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485100029
Artikelnummer
SNRMTN645094
Herstellernummer
MTN645094
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Stellgröße stetig:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
5
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
24...230 V
Ventilschutzfunktion:
nein
Handschaltung:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.5 A
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP20


