SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6355-0019 Rilevatore di presenza corridoio KNX - MTN6355-0019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Ausführung - Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489818753
Artikelnummer
SNRMTN6355-0019
Herstellernummer
MTN6355-0019
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
0 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
2 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Erfassungswinkel vertikal:
45...45 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Max. Einschaltdauer:
255 min
Anzahl der Kanäle:
4
Min. Einschaltdauer:
60 s