SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN632515 Rilevatore di movimento KNX Argus 220, brasile scuro - MTN632515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485104874
Artikelnummer
SNRMTN632515
Herstellernummer
MTN632515
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
braun
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
8019
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
9144 min
Anzahl der Kanäle:
20
Min. Einschaltdauer:
1 s


