SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN631719 KNX Argus 180/220 da incasso, bianco polare, SystemM - MTN631719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485099842
Artikelnummer
SNRMTN631719
Herstellernummer
MTN631719
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
15300 min
Anzahl der Kanäle:
5
Min. Einschaltdauer:
1 s