Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6052 KNX ARGUS Presence 180/2,20 m da incasso, moka, System Design - MTN6302-6052

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6052 KNX ARGUS Presence 180/2,20 m da incasso, moka, System Design

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005762635

Artikelnummer

SNRMTN6302-6052

Herstellernummer

MTN6302-6052

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

Bronze

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

16 m

Max. Reichweite frontal:

12 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.2 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

15300 min

Anzahl der Kanäle:

5

Min. Einschaltdauer:

1 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Busspannungsversorgung:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Il rilevatore di presenza KNX MTN6302-6052 di Schneider Electric è di colore Mocca e presenta un ritardo di 0-1 s. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Il rilevatore di presenza è realizzato in policarbonato, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il rilevatore di presenza appartiene ai gruppi estetici D-Life e System Design. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 16 m quando si è in movimento. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.