Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN627860 Pulsantiera multifunzione quadrupla plus, alluminio, SystemM - MTN627860

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN627860 Pulsantiera multifunzione quadrupla plus, alluminio, SystemM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485011165

Artikelnummer

SNRMTN627860

Herstellernummer

MTN627860

Hersteller

SNR

Il pulsante KNX MTN627860 di Schneider Electric è di colore Alluminio. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Il pulsante è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il pulsante appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Grazie ai LED, espande il concetto di comfort guidandoti al buio. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per latutela della salute. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. Il prodotto è privo di mercurio. KNX di Merten by Schneider Electric propone un sistema completo integrato conforme allo standard internazionale e molte soluzioni di prodotti che offrono flessibilità, comfort e sicurezza, specialmente per i nuovi edifici.