SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN627814 Pulsantiera multifunzione quadrupla plus, antracite, SystemM - MTN627814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485011134
Artikelnummer
SNRMTN627814
Herstellernummer
MTN627814
Hersteller
SNR
Il pulsante KNX MTN627814 di Schneider Electric è di colore Antracite. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Il pulsante è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il pulsante appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Grazie ai LED, illumina il buio con una morbida luminosità. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. Il prodotto è privo di mercurio. KNX di Merten by Schneider Electric propone un sistema completo integrato conforme allo standard internazionale e molte soluzioni di prodotti che offrono flessibilità, comfort e sicurezza, specialmente per i nuovi edifici.