SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN627660 Pulsantiera multifunzione doppia plus, alluminio, SystemM - MTN627660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485011127
Artikelnummer
SNRMTN627660
Herstellernummer
MTN627660
Hersteller
SNR
Il pulsante KNX MTN627660 di Schneider Electric è di colore Alluminio. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Realizzato in plastica, il pulsante è affidabile e resistente. Il pulsante appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Grazie ai LED, espande il concetto di comfort guidandoti al buio. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Il prodotto è privo di mercurio. KNX di Merten by Schneider Electric propone un sistema completo integrato conforme allo standard internazionale e molte soluzioni di prodotti che offrono flessibilità, comfort e sicurezza, specialmente per i nuovi edifici.