SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN627560 Pulsantiera multifunzione singola plus, alluminio, SystemM - MTN627560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485011110
Artikelnummer
SNRMTN627560
Herstellernummer
MTN627560
Hersteller
SNR
Il pulsante KNX MTN627560 di Schneider Electric è di colore Alluminio. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Realizzato in plastica, il pulsante è affidabile e resistente. Il pulsante appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Grazie ai LED, illumina il buio con una morbida luminosità. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Vanta un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. KNX di Merten by Schneider Electric propone un sistema completo integrato conforme allo standard internazionale e molte soluzioni di prodotti che offrono flessibilità, comfort e sicurezza, specialmente per i nuovi edifici.