Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6212-0460 Pulsantiera multifunzione doppia con unità controllo T ambiente alluminio SM - MTN6212-0460

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6212-0460 Pulsantiera multifunzione doppia con unità controllo T ambiente alluminio SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480210730

Artikelnummer

SNRMTN6212-0460

Herstellernummer

MTN6212-0460

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Mit Display:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Mit Temperaturregler:

ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Pulsantiera a 2 canali con unità di controllo della temperatura ambiente. Per System M. Comoda unità di comando con 4 pulsanti di funzionamento, display di stato e di funzionamento e spazio per etichettatura. Il display di funzionamento può essere utilizzato anche come luce di orientamento. Con unità di controllo della temperatura ambiente e display. Con 5 LED rossi. L'unità di controllo della temperatura ambiente può essere utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento con comandi valvola KNX a regolazione continua o per attivare attuatori di commutazione e riscaldamento. Display bianco retroilluminato per visualizzare, ad esempio, ora, data, temperatura e modalità di funzionamento. Menu per l’impostazione di modalità di funzionamento predefinite,setpoint, giorno feriale/festivo (attivazione esterna), modalità di visualizzazione, ora, orari di commutazione e luminosità del display. I pulsanti sono liberamente parametrizzabili in coppia (superficie doppia) o singolarmente. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Funzioni dei pulsanti: commutazione, attivazione/disattivazione, regolazione di intensità, controllo veneziane (relativo o assoluto), gli impulsi attivano telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit (distinzione tra funzionamento breve e lungo). Impulsi con telegrammi a 2 byte (distinzione tra funzionamento breve e lungo), regolatore lineare a 8 bit, recupero della scena, salvataggio della scena, funzioni di disattivazione. Controllo temporizzato con sincronizzazione, funzioni di notifica, lettura ciclica dei valori della temperatura esterna, controllo ventilatore, modalità di funzionamento, spostamento setpoint. Funzioni dell'unità di controllo della temperatura ambiente: Tipo di controllo: controllo a 2 fasi, controllo PI continuo, controllo PI di commutazione (PWM). Uscita: continua nell'intervallo da 0 a 100% o accensione/spegnimento. Modalità controllo: riscaldamento con un'uscita del controller. Raffrescamento con un'uscita del controller. Riscaldamento e raffrescamento con uscite del controller separate. Riscaldamento e raffreddamento con una uscita del controller. Riscaldamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Raffreddamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Riscaldamento e raffreddamento a 2 fasi con 4 uscite di controllo. Modalità di funzionamento: comfort, comfort prolungato, standby, risparmio notturno, protezione antigelo/surriscaldamento. Sposta tutti i setpoint, salva tutte le temperature di setpoint e le modalità di funzionamento al momento del reset, monitoraggio della temperatura esterna, uscita aggiuntiva del valore di controllo come valore a 1 byte sul PWM. Con morsetto di collegamento bus e piastra di supporto. Vite di protezione contro lo smontaggio. Con cappuccio protettivo per intonaco. Materiale: termoplastico opaco. Colore: Alluminio.