SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6185-0460 Pulsante Pro T KNX Alluminio SysM - MTN6185-0460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Farbe - Aluminium
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
2000005762345
Artikelnummer
SNRMTN6185-0460
Herstellernummer
MTN6185-0460
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Farbe:
Aluminium
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm